京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
40552197
品番
KGDR1616H-3T10
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
14.8
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
9.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
30.2
寸法L3(mm)
30.5
寸法T(mm)
10
刃幅W(mm)
MIN/3,MAX/4
勝手
右勝手
H1=h
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。