スマイルキッズ
スマイルキッズの ランタン
LEDランタンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552323
品番
ALA-3404S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!
質量(g)
187
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
約22
連続点灯時間(時間)
約40
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
用途
キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質
本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂
色
イエロー
光源
0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)
119×180(ハンドルを立てた状態)
防水仕様
非防水
防水性
非防水
最大点灯時間
約40