スマイルキッズ
スマイルキッズの ヘッドライト
スマイルキッズの ヘッドライト本体
防雨LEDヘッドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552357
品番
ACA-4305
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)
スイッチを押すだけの簡単操作。
ヘッド部 上下に約90度角度調整が可能。
電球の種類
LED
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、カバー:エラストマー、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
70×60×38(ベルト除く)
質量(g)
60
保護等級
IPX4
光源
白色LED×1灯
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約26
ライト角度調整(°)
上下:90
防水性
IPX4
連続点灯時間(時間)
約40
最大点灯時間
40時間