京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20
注文コード
40552757
品番
KGDSL2020-C
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法H1(mm)
20
寸法L(mm)
122
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。