京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
注文コード
40552775
品番
KGDSL2525-C
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
147
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。