京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40555322
品番
KGDFR-180-5D-C
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法L(mm)
66.4
寸法T(mm)
32
端面溝径D(Φmm)
MIN./180,MAX./235
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。