京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
20
注文コード
40555435
品番
KTKFR2020JX-12
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
勝手
右勝手
寸法H(mm)
20
加工径(mm)
-
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
20
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。