※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC32-S32-200-17 ホルダ 京セラ 40557885 MEC32-S32-200-17 ホルダ 京セラ 40557885

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 注文コード40557885 品番MEC32-S32-200-17
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃数など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法L(mm)200 寸法S(mm)15.7 寸法d(Φmm)32 寸法l(mm)65 刃数2 すくい角A.R.(°)MAX/+17 すくい角R.R.(°)-7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする