※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
9
注文コード
40558375
品番
MEC125R-17-9T
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
125
寸法E(mm)
38
寸法H(mm)
63
寸法S(mm)
15.7
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
15.9
寸法d(Φmm)
38.1
寸法d1(Φmm)
45
寸法d2(Φmm)
32
刃数
9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。