※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
刃数
8
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ72●寸法KDP(mm):11
トラスコ品番
651-5487
注文コード
40559924
品番
MFWN90160R-8T
参考基準価格(税別)
¥176,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ72●寸法KDP(mm):11
トラスコ品番
651-5487
刃数
8
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
8
寸法DCSFMS(mm)
Φ102
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
19.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。