※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、エキストラクロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14
注文コード
40560003
品番
MFWN90200R-10T
参考基準価格(税別)
¥232,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、エキストラクロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14
刃数
10
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
200
取付け方法
アーバー
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
8
寸法DCSFMS(mm)
Φ142
寸法CBDP(mm)
40
寸法KWW(mm)
25.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。