ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)63 注文コード40561227 品番T63H-N10-80
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合チップ・寸法d1など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)35 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)55 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)22 寸法M(mm)M8 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする