京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
63
注文コード
40561403
品番
T63H-S2525L-105
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法d1
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
108
寸法F1(mm)
38
寸法F2(mm)
-
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
70
寸法d1(Φmm)
63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。