ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)80 注文コード40561586 品番T100H-N08-80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)28 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)20 寸法M(mm)M8 寸法d(Φmm)8 寸法d1(Φmm)100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする