京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダカートリッジ
部品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
4.5
角度α(°)
-
注文コード
40566714
品番
SV-60136TR
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トルク・角度α
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法B(mm)
13.6
寸法C(mm)
6.3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
T20
トルク(N・m)
4.5
角度α(°)
-
角度θ(°)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。