京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダカートリッジ
部品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567021
品番
HH12X35H
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トルク・角度α
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。