桑原製作所
桑原製作所の キッチン・調理用品
桑原製作所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
桑原製作所の ピーラー・皮むき
軽快菜ダブルピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
皮むきと千切りがこれひとつで出来ます。
便利なじゃがいもの芽取り付きです。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
74
全長(mm)
114
幅W×全長(mm)
74×114
アズワン品番
64-7530-69