桑原製作所
桑原製作所の キッチン・調理用品
桑原製作所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
桑原製作所の ピーラー・皮むき
軽快菜ビューティーピーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
5役使えて洗い物も少なく快適調理。
ごぼうの皮むき、みかんの皮切り、薬味おろし、じゃがいもの芽取り付きです。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
73
全長(mm)
130
幅W×全長(mm)
73×130
材質(フレーム)
スチロール樹脂