桑原製作所
桑原製作所の キッチン・調理用品
桑原製作所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
桑原製作所の ピーラー・皮むき
軽快菜ワイドピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
刃の面が広いのでキャベツの千切りやタマネギのスライスに。
飛び散りガード付。飛び散りガードを野菜の皮がつたい下に落ちるので後片付けが楽にできます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
102
全長(mm)
163
幅W×全長(mm)
102×163
材質(フレーム)
ABS樹脂