軽快菜オニオンスライサー安全ホルダー付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40567757 品番-
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

いろいろな野菜がスライスできます。
本格刃付けで切れ味バツグンです。刃の取付角度が35度でスムーズな切れ味です。

材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(ホルダー)83×55×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40567757
2023-05-10
用途:
玉ねぎのスライス時
その他業種

刃を入れ替えて使うタイプは持っているのですが、玉ねぎのスライスは刃の角度なのか、うまく切れないので、こちらを購入しました。
幅も広くて使いやすく、切れ味は抜群です。新玉ねぎの出回る時期は毎日でも玉ねぎのスライスを食べたい方なので買って良かったです。ただ、私の好みでは少し厚めでもう少し薄かったら完璧なのになぁと思ったので、★4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする