エムテートリマツ
アルミ角ミートハンマー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40568247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
表面・裏面に荒ダボ・細ダボが2種類で使い分けができます。
固い食肉の繊維や筋をたたいて肉をやわらかく食べ易くします。
材質
アルミ
全長(mm)
205
高さ(mm)
48
奥行(mm)
30
頭部幅(mm)
30
アズワン品番
64-7531-17