18-0こね鉢

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40569507 品番 40cm
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木製こね鉢の形状そのままにステンレスで作っているのでこねやすく扱いやすいです。

材質18-0ステンレス 内径(mm)400 深さ(mm)109 外径×深さ(Φmm×mm)430×109 アズワン品番64-7532-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40569507
2024-01-31
用途:
うどん手打ち、そば手打ち最近の趣味です。
農・林・水産業

そばとうどんの手打ち作業でより美味しくを夢見て購入を決めました、家族に技術の向上の一環として購入しました、使ってgoodです。70歳の手習い完璧!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする