中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの スライサー・削り/おろし/ジューサー
中部コーポレーションの 野菜スライサー
小型簡易ネギスライサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571783
品番
SW-130A
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。
分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)
4.1
電源
単相 AC100V 50/60Hz
能力
薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)
定格電流(A)
0.31/0.34
定格消費電力(W)
32/36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×312×330
定格時間(分)
30
投入口サイズ(mm)
38×38