東和ポリエイト
東和ポリエイトの キッチン・調理用品
東和ポリエイトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
東和ポリエイトの ジューサー・絞り器
プレスアートレモン絞り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571914
品番
LM-10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
特殊透明プラスチック製
寸法(mm)
120×28
高さ(mm)
54
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30