京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
ソリットエンドミル(6PDRS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40572996
品番
6PDRS120-090-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,620
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
83
刃数
6
外径Dc(Φmm)
12
シャンク径Ds(Φmm)
12
刃長l(mm)
9
材質
超微粒子超硬
外径公差(mm)
-0.032,-0.059
首下長l2(mm)
18
刃数Z
6