795-14-400 自在フレキパイプ カクダイ 40578844

795-14-400 自在フレキパイプ カクダイ 40578844
795-14-400 自在フレキパイプ カクダイ 40578844

自在フレキパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)400
内容量1個注文コード40578844品番795-14-400
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。

寸法A(mm)400材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-12パイプ形状フレキパイプ
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。止水機能付き金具を先端に取付けないでください。219-090定流量パイプアダプターは取付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578844
2022-09-05
用途: 飲食店の皿洗い等
飲食業

昔、近所のホームセンターで売っていたフレキはこのメーカーのでしたが、
ここ数年、違うメーカーのフレキしか取り扱わなくなってしまいました。
当時は、
「どこのメーカーもそんなに変わらないだろう」
と思って購入してましたが、使用してみると違いがありました。
一つは、可動域が全然違います、カクダイさんの方が良く曲がります。
二つ目は、耐久性が違います、カクダイさんの方が長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 53121173
2021-09-05
用途: 台所の洗い物
水の箱

思い通りの位置で曲がり、止まるので大変使いやすいです。曲げるときも固からず、柔らからず、とても感触がいいです。曲げるのに指でも、肘でも、鼻でもできます。洗い物をしているときは、両手がふさがっているのでこの柔らかさがとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40578844
2019-12-10
用途: バケツの清掃
農・林・水産業

自在に高さや角度調整等ができるのでバケツ洗い作業がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする