ホットエアーガン HL1620S1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40579237 品番HL1620S1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2段階温度調節可能です。
内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。

熱風温度(℃)250・400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番167-5837 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200 風量(m3/min)0.24、0.45 電源コード(m)1.8
注意
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※密閉容器内でご使用はできません。
※分解・改造は絶対に行わないでください。
※吹出し口、エアー吸入口を塞がないでください。
※ノズルの付け替え時には十分に噴出し口が冷えたの確認してから作業してください。
※専用のノズル以外はご使用にならないでください。
※落下等の強い衝撃を加えないでください。
※作業中は必ず監視してください。
※作業終了時には、5分程度冷風にしてから終了させてください。
※本体の噴出し口を下に向けてのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする