16ER250ISO-TF チップ 16ER 京セラ 40579411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER250ISO-TF チップ 16ER 京セラ 40579411
16ER250ISO-TF チップ 16ER 京セラ 40579411

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5個)注文コード40579411品番16ER250ISO-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
寸法A(mm)9.525寸法S(mm)1.6寸法T(mm)3.68寸法d(Φmm)4寸法rε(mm)0.33材質PR1115ねじピッチ(mm)2.5角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする