APMT250616ER-NB3P チップ APMT-NB3P 京セラ 40582096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APMT250616ER-NB3P チップ APMT-NB3P 京セラ 40582096 APMT250616ER-NB3P チップ APMT-NB3P 京セラ 40582096

チップ APMT-NB3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40582096 品番APMT250616ER-NB3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質PR1210 厚さ(mm)6.35 寸法A(mm)15.875 寸法T(mm)6.35 寸法W(mm)25 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)6.5 コーナー半径(mm)1.6 角度α(°)15 穴の有無あり 角度β(°)11 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)1.6 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする