※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT-JS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40582875
品番
BDMT170404ER-JS PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.6
寸法T(mm)
4.9
寸法W(mm)
17
寸法d(Φmm)
4.4
寸法rε(mm)
0.4
形状
平行四辺形82°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
17
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
角度α(°)
18
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40582875
BDMT170404ER-JS PR1225
00741661
BDMT170404ER-JS
フライス加工用チップ BDMT-JS
京セラ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)