曜日別特売
1632 半袖シャツ ジーベック 40593745

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
サイズLL
チャコールグレー
内容量1枚注文コード40593745品番1632
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

チャコールグレーサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)27着丈(cm)81生地T/Cサーマルタイツ色番25胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×20袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする