ジーベック
カラーストレッチ半袖ブルゾン 1811
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
イエローグリーン
コン
シルバーグレー
ブルー
オレンジ
イエローグリーン
クロ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
5L
4L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40594743
品番
1811
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ファスナーポケット。
反射プリント。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。
色
イエローグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
52
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
84
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13.5×25
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×20