ジーベック
現場服 半袖ブルゾン 2251
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ストライプブルー
ネイビーブルー
グレー
オリーブグリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40597489
品番
2251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
色
ストライプブルー
サイズ
4L
混率(%)
綿95、ポリエステル5
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
71
生地
ストレッチサッカー
色番
440
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
11×16
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
10×10.5