曜日別特売
2254 現場服 長袖ブルゾン 2254 ジーベック 40597848

現場服 長袖ブルゾン 2254

(2件のレビュー)
取扱い終了
ストライプブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード40597848品番2254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
アジャストボタン。
ヒジはフリーツ仕様で曲げ伸ばしラクラク。

ストライプブルーサイズ5L混率(%)綿95、ポリエステル5種別長袖ブルゾン胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)71生地ストレッチサッカー色番440胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×16胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)10×10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40597909
2024-02-14
用途: 機器運搬作業、等
高橋運輸興業株式会社

動き易く丈夫な感じがする。デザインもいい感じです。これから夏になってどんな感じか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 40597866
2019-06-04
用途: 配達時
サービス業

着心地はストレッチが効いて動き易いです。見た目もカッコ良く気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする