※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40610762
品番
RNGN120700K15015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
12
材質
PT600M
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。