クイン+両面エンボスポリエチ手袋 指しぼりタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード40616127 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指絞り形状になっており通常のポリエチ手袋よりも手にフィットし、更に両面エンボスの特殊加工によって脱ぎはめがしやすくなっています。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)ですので、食品にも安心してお使いいただけます。その他には毛染めや、油にも強いので給油作業等にもお使い頂けます。

サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)13.5 手のひらまわり(cm)- 材質ポリエチレン クリア 厚さ(mm)- 規格食品衛生法適合 機能・タッチパネル対応・軽量 粉有無粉無 エンボス加工両面エンボス 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40616118
2019-06-21
用途:
清掃時
製造業

清掃時手が汚れたり、濡れたりしないように購入しましたが、
未使用なのに指先に穴が開いている物が多く、意味がないし不快です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする