曜日別特売
TKF12L070-S-16DR チップ TKF 京セラ 40617507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF12L070-S-16DR チップ TKF 京セラ 40617507
TKF12L070-S-16DR チップ TKF 京セラ 40617507

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40617507品番TKF12L070-S-16DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
材質PR1225仕様●リード角の勝手:右勝手勝手左勝手ブレーカSブレーカチップサイズ12寸法CW(mm)0.7(-0.03~+0.03)寸法PSIRR(°)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする