曜日別特売
TKF16R200-T-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40618706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF16R200-T-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40618706
TKF16R200-T-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40618706

チップ TKF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4チップブレーカTタイプ注文コード40618706品番TKF16R200-T-16DR PR1225
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
形状その他材質PR1225コーナー半径(mm)0.08厚さ(mm)4チップブレーカTタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする