MGPM32TF-25Z-P3DWL MG Series(MGPM32TF) SMC 40620064

MG Series(MGPM32TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)25 ストローク標準ストローク 注文コード40620064 品番MGPM32TF-25Z-P3DWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,300
この商品はシリンダストローク・ストローク調整範囲・ストロークなど279種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TF) G リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類P3DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする