TPGH090204L TN6010 チップ TPGH 京セラ 40624525

TPGH090204L TN6010 チップ TPGH 京セラ 40624525 TPGH090204L TN6010 チップ TPGH 京セラ 40624525 TPGH090204L TN6010 チップ TPGH 京セラ 40624525

チップ TPGH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40624525 品番TPGH090204L TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番649-7501 材質TN6010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40624525 TPGH090204L TN6010 24645504 TPGH090204L TN610 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40624324
2015-09-05
用途:
旋盤作業
ガレージ 13thdoor 様

もちろん問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする