※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBGT060102L-F チップ WBGT-F 京セラ 40632417 WBGT060102L-F チップ WBGT-F 京セラ 40632417

チップ WBGT-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)1.59 コーナー半径(mm)0.2 材質TN6010 注文コード40632417 品番WBGT060102L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など82種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質TN6010 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする