セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40633627 品番 AZ-51659
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり

サイズ(cm)23 機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材 甲被タイプマジックタイプ ネイビー 材質(先芯)樹脂 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 形状ローカット タイプ男女兼用 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA B種合格品 材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底 標準質量(g/片足)330±10(26cm) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40633758
2022-12-07
用途:
工場内
三和プレス株式会社 様

なかなか小さいサイズ(22.5センチ)のセーフティーシューズがないのでリピート購入しております。使用には全く問題ありませんが、割と短期間で穴があいてしまうので、耐久性が若干悪いかなという感想です。

対象商品:
40633864
2020-02-23
用途:
糸を触る仕事です。
にしき染色株式会社 様

長時間立ち仕事でも疲れません。しっかりワイドですし、基本機能は当然十分です。

対象商品:
40633706
2019-11-22
用途:
業務

安全靴というとたいてい紐靴で、紐が解けたりすると危ないと思っていたところこちらを見つけたので購入。今のところ不都合はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする