曜日別特売
ZXMT070305GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXMT070305GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635436
ZXMT070305GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635436

チップ ZXMT-GM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40635436品番ZXMT070305GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
材質PR1230厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする