※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
40637877
品番
22ER 11 W 2M IC908
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.27
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応