※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27ER6.00ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638062 27ER6.00ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638062 27ER6.00ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638062

チップ 27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード40638062 品番27ER6.00ISO IC908
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 材質IC908 コーナー半径(mm)0.78 切刃長さ(mm)15.88 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする