※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
40638105
品番
27IR 3.00 ISO 2M IC908
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.18
切刃長さ(mm)
15.88
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応