SH-7 ハンドル レギュラーローラー用 グリップハンドル モノタロウ 40647846 SH-7 ハンドル レギュラーローラー用 グリップハンドル モノタロウ 40647846 SH-7 ハンドル レギュラーローラー用 グリップハンドル モノタロウ 40647846

ハンドル レギュラーローラー用 グリップハンドル

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40647846 品番SH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
規格180mm 寸法(幅W×長さL)(mm)205×295 材質スチール(ワイヤー)ゴム(ハンドル) 材質(ハンドル)ゴム 材質(ワイヤー部)スチール
注意
※用途以外に使用しないでください。
※伸縮柄とローラーは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40647846 SH-7 40647889 SH-7 ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ 1個 219 税込241 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40647837
2024-03-12
用途:
塗装
飲食業

性能的には、可もなく不可もない。
安価なので、気軽に使用できる。

対象商品:
40647837
2023-06-12
用途:
カーペットクリーナーの柄に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

居度がありカーペットクリーナーの軸の径にピッタリで使い良い。在庫限りで安価な面も最高の商品です。

対象商品:
40647837
2023-06-02
用途:
塗装工事

消耗品は安いのがありがたい。一度きりで捨てないが、使い捨て価格で使用できる。

対象商品:
40647837
2022-08-06
用途:
外壁やベランダ塗装用
その他業種

キャンペーンもあってお買い得だったのでそれだけで満足です。
持ち手がゴムっぽいので加水分解でベタベタしない事を願って使う時まで取っておきたいと思います。

対象商品:
40647837
2022-08-03
用途:
珪藻土作業時
卸売・小売業

手に馴染み使いやすいと思います
使い捨て感覚で買いましたがリピートしょそうです

対象商品:
40647837
2021-09-24
用途:
木工用の白ボンドを塗るときに使用

木工用の白ボンドを広い面に塗るときに使用しています。カラフルなので作業時、気分があがります。

対象商品:
40647855
2021-06-24
用途:
木材塗装
製造業

グリップ根本に引っ掛ける部分があり、工夫が施されております。
また、値段以上にしっかりとした作りの為、今後も使用していきたい製品と思います

対象商品:
40647846
2020-07-12
用途:
屋根と外壁のペンキ塗り

ゴムのグリップ感がいい。ローラーの交換もしやすい。価格も手ごろ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする