画像準備中

GW型分配弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40648056 品番GW-58H-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

手軽な集中給油システムで正確な給油保証。
小規模な集中給油に最適。
正確な給油量の保証。
給油箇所の増減が容易。
堅牢で優れた耐久性。

最高使用圧力(MPa)21 用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に 付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット 質量(kg)4.7 形式GW-58H 寸法L(mm)7 寸法H(mm)11 管接続口径1/4 寸法A(mm)15 寸法F(mm)32 ねじの種類Rc 寸法S(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)24 寸法B(mm)17 寸法C(mm)23 寸法T(mm)136.4 寸法P(mm)54 寸法M(mm)131 寸法N(mm)145 寸法O(mm)79 寸法I(mm)12 寸法J(mm)39.5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)162 寸法R(mm)135 寸法U(mm)2.5 寸法V(mm)115 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜2 最低作動圧力(MPa)1.2 吐出口数8(5〜8) 吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/min バルブ種類流量制御弁 調整量cm30.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする