曜日別特売
A30370 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 40648966

A30370 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 40648966
A30370 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 40648966

アルミ ユニバーサルホース クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40648966品番A30370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40648966A3037046433179A30370A30370 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433179アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする