MGPM40-400-HL-M9BWL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-400) SMC 40649875

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-400)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40649875品番MGPM40-400-HL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥83,490販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする